Motion
6203-2NKE9C3

NACHI AMERICA INC
6203-2NKE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408518
N° MFR6203-2NKE9C3
Prix14.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6203-2NKE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408518
N° MFR6203-2NKE9C3
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
Prix14.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6205-2NKE9CMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6205-2NKE9CMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , idéal pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2NKE9CMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893529739
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893529111E12

Aperçu

Description du fabricant
6205-2NKE9CMBSXM BRG