Motion
6216-2NSLC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12408524
N° MFR6216-2NSLC3
Prix258.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12408524
N° MFR6216-2NSLC3
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
Prix258.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.09 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6216-2NSLNRBXMS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6216-2NSLNRBXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 140mm et une largeur de 26mm , adapté aux applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216-2NSLNRBXMS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4.99189373328E12

Aperçu

Description du fabricant
6216-2NSLC3 BRG