Motion
6219-2NSNR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 180 mm, largeur 34 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408527
N° MFR6219-2NSNR
Prix588.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 180 mm, largeur 34 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI12408527
N° MFR6219-2NSNR
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
Prix588.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    6.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6220-2NSLC3BXMS BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6220-2NSLC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 34mm , conçu pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220-2NSLC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893737387
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893857429E12

Aperçu

Description du fabricant
6220-2NSLC3BXMS BRG