Motion
6805ZZE
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 58 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408541
N° MFR6805ZZE
Prix106.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 58 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408541
N° MFR6805ZZE
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
Prix106.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6809ZZEBS2S BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6809ZZEBS2S est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 58 mm, double blindage pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6809ZZEBS2S
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857948
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.9918938579E12

Aperçu

Description du fabricant
6809ZZEBS2S BRG