Motion
6812ZZE
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408544
N° MFR6812ZZE
Prix362.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408544
N° MFR6812ZZE
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
Prix362.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    2.64555 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6830MYBNLZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6830MYBNLZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 150 mm et un diamètre extérieur de 190 mm, adapté à un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6830MYBNLZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6830MYBNLZ BRG