Motion
6900ZZECM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408549
N° MFR6900ZZECM
Prix65.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408549
N° MFR6900ZZECM
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
Prix65.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6901ZZECMBSXM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Description longue
    Le 6901ZZECMBSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 24 mm, double blindage pour les applications haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6901ZZECMBSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893810059
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893810059

Aperçu

Description du fabricant
6901ZZECMBSXM BRG