Motion
6902-2NSECM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408551
N° MFR6902-2NSECM
Prix87.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408551
N° MFR6902-2NSECM
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
Prix87.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6902ZZEC3BXMM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6902ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 28 mm, double blindage pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902ZZEC3BXMM
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6902ZZEC3BXMM BRG