Motion
6909XCM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408563
N° MFR6909XCM
Prix170.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12408563
N° MFR6909XCM
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
Prix170.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6909XZZEC3BV2S BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6909XZZEC3BV2S est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 68 mm pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6909XZZEC3BV2S
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893818154
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4.991893542103E12

Aperçu

Description du fabricant
6909XZZEC3BV2S BRG