Motion
280X320X20  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HMSA10 V

Tige de 280 mm de diamètre, diamètre extérieur de 320 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12411019
N° MFR280X320X20 HMSA10 V
Prix548.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
280X320X20 HMSA10 V

Tige de 280 mm de diamètre, diamètre extérieur de 320 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI12411019
N° MFR280X320X20 HMSA10 V
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
Prix548.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Diamètre de l’arbre
    280 mm
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
280X320X20 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HMSA10 V POUR PETITE BASE