Motion
300X340X20  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
300X340X20 HMSA10 RG

Tige de 300 mm de diamètre, diamètre extérieur de 340 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI12411024
N° MFR300X340X20 HMSA10 RG
Prix398.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
300X340X20 HMSA10 RG

Tige de 300 mm de diamètre, diamètre extérieur de 340 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI12411024
N° MFR300X340X20 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Diamètre de l’arbre
    300 mm
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 300X340X20 HMSA10 RG