Motion
02-163432
FDC1-10-8T-63 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12431632
N° MFR02-163432
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-10-8T-63 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12431632
N° MFR02-163432
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    3.50 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Aucun opérateur
  • Débit réglé en usine
    49.14 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    98.28 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-163432 FDC1-10-8T-63 VAL. DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté