Motion
02-165475
Vanne de régulation de débit PFR2-16-S-12T-/10.00
N° D’ARTICLE MI12431670
N° MFR02-165475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-16-S-12T-/10.00
N° D’ARTICLE MI12431670
N° MFR02-165475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.47 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
02-165475 PFR2-16-S-12T-/10.00 CONT. DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté