Motion
02-165480
Vanne de régulation de débit PFR2-16-K-12T-/20.00
N° D’ARTICLE MI12431674
N° MFR02-165480
Prix351.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-16-K-12T-/20.00
N° D’ARTICLE MI12431674
N° MFR02-165480
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
Prix351.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    8.47 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Débit réglé en usine
    38.75 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    75.6 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns

Aperçu

Description du fabricant
02-165480 PFR2-16-K-12T-/20.00 CONT. DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Les clients ont également acheté