Motion
02-169169
Vanne de régulation de débit FR2-10-K-6H-/10.00
N° D’ARTICLE MI12431894
N° MFR02-169169
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR2-10-K-6H-/10.00
N° D’ARTICLE MI12431894
N° MFR02-169169
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    5.80 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Débit réglé en usine
    10 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-169169 FR2-10-K-6H-/10.00 CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté