Motion
02-171896
Vanne de régulation de débit FR1-16-F-0-/23.00
N° D’ARTICLE MI12432049
N° MFR02-171896
Prix105.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit FR1-16-F-0-/23.00
N° D’ARTICLE MI12432049
N° MFR02-171896
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
Prix105.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-171896 FR1-16-F-0-/23.00 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon