Motion
02-176634
FR5-8-F-0-0.73 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432178
N° MFR02-176634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR5-8-F-0-0.73 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432178
N° MFR02-176634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    1.43 po
  • Largeur totale
    0.87 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-176634 FR5-8-F-0-0.73 COMMANDE DE DÉBIT VA
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté