Motion
02-183188
FAR1-12V-S-0-17 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432341
N° MFR02-183188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FAR1-12V-S-0-17 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432341
N° MFR02-183188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.5 l/min
  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    4.41 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit réglé en usine
    32.88 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    64.26 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
02-183188 FAR1-12V-S-0-17 COMMANDE DE DÉBIT V
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté