Motion
02-200236
FDC11-16-0-66 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432478
N° MFR02-200236
Prix436.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC11-16-0-66 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432478
N° MFR02-200236
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
Prix436.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.53 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-4
  • Divisions de flux
    113 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    140 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-200236 FDC11-16-0-66 VAL. DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

You May Also Like

Les clients ont également acheté