Motion
305AA00083A
PFR12-12N-S-0-20-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432549
N° MFR305AA00083A
Prix204.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR12-12N-S-0-20-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432549
N° MFR305AA00083A
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
Prix204.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    6.00 po
  • Longueur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-12-3
  • Débit réglé en usine
    20 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Couple de la vanne dans la cavité
    102-115 Nm

Aperçu

Description du fabricant
305AA00083A PFR12-12N-S-0-20-00 DÉBIT CON
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté