Motion
305AA00095A
Vanne de régulation de débit PFR2-10-S-8H-/2.00
N° D’ARTICLE MI12432552
N° MFR305AA00095A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-10-S-8H-/2.00
N° D’ARTICLE MI12432552
N° MFR305AA00095A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.12 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
305AA00095A PFR2-10-S-8H-/2.00 CONT. DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon