Motion
305AA00197A
PFR11-16N-F-0-13-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432591
N° MFR305AA00197A
Prix241.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR11-16N-F-0-13-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432591
N° MFR305AA00197A
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
Prix241.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.32 po
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
305AA00197A PFR11-16N-F-0-13-00 DÉBIT CON
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté