Spécifications
Dimensions
- Débit minimum0.38 l/min
- Hauteur totale4.92 po
- Longueur totale1.00 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- ActionRégulateur de débit
- Type d’ajustementVis
- Plage de température ambiante-40°C à +120 °C
- Matériau du corpsAcier
- CavitéC-10-3
- Débit réglé en usine10 l/min
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du boîtierAcier
- FuiteStandard
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 Microns
- Matériau du jointBuna-N
- StyleRégulateur de débit à pression compensée réglable
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact