Motion
305AA00284A
PFR12-10N-S-0-2.80-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432630
N° MFR305AA00284A
Prix104.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR12-10N-S-0-2.80-00 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432630
N° MFR305AA00284A
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
Prix104.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.4 l/min
  • Hauteur totale
    4.92 po
  • Longueur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit réglé en usine
    5.492 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    10.584 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
305AA00284A PFR12-10N-S-0-2.80-00 DÉBIT C
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon