Motion
305AA00293A
FCV7-10-C-8H-NVF Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432636
N° MFR305AA00293A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FCV7-10-C-8H-NVF Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432636
N° MFR305AA00293A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    3.73 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    8

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Réducteur de débit
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
305AA00293A FCV7-10-C-8H-NVF CONTRO DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon