Motion
305AA00303A
PFR5-10V-F-0-5 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432642
N° MFR305AA00303A
Prix75.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PFR5-10V-F-0-5 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432642
N° MFR305AA00303A
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
Prix75.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit prioritaire
  • Type d’ajustement
    Orifice fixe
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-10-3
  • Débit réglé en usine
    5 gal/min
  • Précision de la régulation du débit
    0.4-1.9 L/min (0.1-0.49 USGPM) +/-20 % à 210 bars (3000) psi|5.7-22.7 L/min (1.5-6 USGPM) +/-10 % à 350 bars (5000) psi|1.9-5.7 L/min (0.5-1.49 USGPM) +/-15 % à 350 bars (5000) psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    82 cc/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée

Aperçu

Description du fabricant
305AA00303A PFR5-10V-F-0-5 COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon