Motion
405AA00045A
2CFP65-P8T-4S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432676
N° MFR405AA00045A
Prix307.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2CFP65-P8T-4S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432676
N° MFR405AA00045A
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
Prix307.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.50 po
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    3.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Cavité
    CVA-27-04-0
  • Débit réglé en usine
    30 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Type de port
    PQT DE VENTE
  • Niveau de filtration recommandé
    BS5540/4 Classe 18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Couple de la vanne dans la cavité
    75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
405AA00045A 2CFP65-P8T-4S COMMANDE DE DÉBIT V
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon