Motion
405AA00930A
2FPH55-P-8T-55S-DM12-C1K Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432748
N° MFR405AA00930A
Prix1,121.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2FPH55-P-8T-55S-DM12-C1K Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432748
N° MFR405AA00930A
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
Prix1,121.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    5.20 po
  • Longueur totale
    7.09 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    1/2

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -30°C à -90 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Terminaison de bobine
    Moulure Deutsch
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    55 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression compensée réglable
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
405AA00930A 2FPH55-P-8T-55S-DM12-C1K FLO
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté