Motion
566059
FDC1-16-12T-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432805
N° MFR566059
Prix956.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FDC1-16-12T-44 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432805
N° MFR566059
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
Prix956.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.56 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Taille du port
    12

Détails

  • Action
    Combineur de séparateur de débit
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-16-4
  • Divisions de flux
    90 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT 566059 FDC1-16-12T-44
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté