Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe3/8 po
- Usine Diamètre1/4 po
- Longueur totale2 po
- Tige Diamètre1/4 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure/PCD
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- SérieDEB
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
Description du fabricant
90121 90121 BOULE PCD EM 1/4 2 FLUTE
- PCD avec corps en carbure pour une rigidité maximale et une performance optimale
- cannelure droite
- coupe centrale
- nez sphérique