Motion
DE2BM1600

MA FORD MFG
DE2BM1600

DE2BM1600
N° D’ARTICLE MI12434477
N° MFRDE2BM1600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
DE2BM1600

DE2BM1600
N° D’ARTICLE MI12434477
N° MFRDE2BM1600
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre du cou
    15.49 mm
  • Longueur totale
    92 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure/PCD
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    DEB
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
BOULE 90133 90133 PCD EM 16MM 2 CANNELURE
  • PCD avec corps en carbure pour une rigidité maximale et une performance optimale
  • cannelure droite
  • coupe centrale
  • nez sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté