Motion
87001

BRADY
87001

Étiquettes MAIN PORTABLES NE PAS UTILISER SIGNÉES D’ICI LE DATE Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447438
N° MFR87001
Prix137.72 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87001

Étiquettes MAIN PORTABLES NE PAS UTILISER SIGNÉES D’ICI LE DATE Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 25/PQT
N° D’ARTICLE MI12447438
N° MFR87001
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
Prix137.72 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.600

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87001
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473870010
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Ne pas utiliser les étiquettes

Aperçu

Description du fabricant
87001 B851 5.75HX3 BK/RD/WH RÉV2-SIDE A
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné