Motion
90196
Grit 80 , matériau en alumine de zircone, longueur de courroie 394 mm, largeur de courroie 25 mm
N° D’ARTICLE MI12468363
N° MFR90196
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grit 80 , matériau en alumine de zircone, longueur de courroie 394 mm, largeur de courroie 25 mm
N° D’ARTICLE MI12468363
N° MFR90196
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
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    394 mm
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    16.0000 po, 394 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture étroite

Aperçu

Description du fabricant
90196 1" (25 MM) L X 15-1/2" (394 MM) L