Motion
02-112845
ERV1 10 10 0 00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470895
N° MFR02-112845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ERV1 10 10 0 00 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470895
N° MFR02-112845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.53 po
  • Largeur totale
    1.53 po
  • Taille du port
    Aucun

Détails

  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-112845
  • Débit maximum
    60 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionnement électrique
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-112845 ERV1 10 10 0 00 PROPORTIONNEL V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté