Motion
02-169622
ERV 1-10-200,00-6T-12DG Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470923
N° MFR02-169622
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ERV 1-10-200,00-6T-12DG Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470923
N° MFR02-169622
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.37 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    9.525 mm

Détails

  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-169622
  • Débit maximum
    60 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionnement électrique
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Tension d’alimentation
    12 V
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
02-169622 ERV 1-10-200,00-6T-12DG PROPORTI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté