Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.50 po
- Largeur totale2.50 po
- Taille du port19.05 mm
Détails
- Terminaison de bobineDIN43650
- DiodeNon
- Pression réglée en usine57 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionSoupape de décharge
- Matériau du boîtierAluminium
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-176784
- Débit maximum132 L/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionnement électrique
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- StyleBobine
- Tension d’alimentation24 V
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire