Motion
02-198704
EFV112NOB00000012DGE0000 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470961
N° MFR02-198704
Prix346.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV112NOB00000012DGE0000 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12470961
N° MFR02-198704
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
Prix346.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.13 po
  • Largeur totale
    1.74 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Fuite
    5-30 in3/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-198704
  • Débit maximum
    77 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de remplacement
    Aucun
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
02-198704 EFV112NOB00000012DGE0000 PROPOSITION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté