Motion
02-355089
EPV16-A-10-A-12H-N-12D-0-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471018
N° MFR02-355089
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV16-A-10-A-12H-N-12D-0-U-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471018
N° MFR02-355089
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.04 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Taille du port
    19.05 mm

Détails

  • Série de bobines
    Série EPV
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Direction du débit
    Nez à l’intérieur du côté extérieur
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Électrovanne
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-355089
  • Débit maximum
    100 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11
  • Tension d’alimentation
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
02-355089 EPV16-A-10-A-12H-N-12D-0-U-13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon