Motion
02-400975
EPV16-A-10-S-10H-N-12D-S-N-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471077
N° MFR02-400975
Prix1,341.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV16-A-10-S-10H-N-12D-S-N-13 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471077
N° MFR02-400975
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
Prix1,341.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.04 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Taille du port
    15.875 mm

Détails

  • Série de bobines
    Série EPV
  • Terminaison de bobine
    Moulure Deutsch
  • Direction du débit
    Nez à l’intérieur du côté extérieur
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Électrovanne
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-400975
  • Débit maximum
    100 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    280 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel de type vissé
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Tension d’alimentation
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
02-400975 EPV16-A-10-S-10H-N-12D-S-N-13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté