Motion
308AA00705A
ESVL9-10-F0-0-00-C-A Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471144
N° MFR308AA00705A
Prix221.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ESVL9-10-F0-0-00-C-A Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI12471144
N° MFR308AA00705A
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
Prix221.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.41 po
  • Largeur totale
    1.41 po

Détails

  • Série de bobines
    Aucun
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Électrovanne
  • Fuite
    250 cm3/min (15 in3/min) max. à 210 bar (3000 psi)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308AA00705A
  • Débit maximum
    23 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    5
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de remplacement
    Aucun
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
308AA00705A ESVL9-10-F0-0-00-C-A PROPORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté