Motion
02-171018
02-171018 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472234
N° MFR02-171018
Prix133.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-171018 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472234
N° MFR02-171018
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
Prix133.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.27 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Largeur totale
    1.97 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    8.75 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
02-171018 02-171018 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon