Motion
02-171106
Vanne de régulation de pression - débit max. 190 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472245
N° MFR02-171106
Prix139.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 190 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472245
N° MFR02-171106
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
Prix139.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    4.76 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-12-2
  • Pression réglée en usine
    187 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    190 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    24 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    81-95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-171106 02-171106 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon