Motion
02-180659
02-180659 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472702
N° MFR02-180659
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-180659 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472702
N° MFR02-180659
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    5.84 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-16-2
  • Pression réglée en usine
    310.05 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fuite
    0,3 ml/min à 85 % du réglage de pression
  • Débit maximum
    303 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    140 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-180659 02-180659 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté