Motion
02-182135
Vanne de régulation de pression - débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472745
N° MFR02-182135
Prix464.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 38 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472745
N° MFR02-182135
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
Prix464.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    3.05 po
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Taille du port
    12.7 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    6.89 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    38 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    17 bars
  • Pression de service minimale
    1.7 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
02-182135 02-182135 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté