Motion
402AA00027A
402AA00027A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473257
N° MFR402AA00027A
Prix260.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
402AA00027A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473257
N° MFR402AA00027A
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
Prix260.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.74 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP16102
  • Pression réglée en usine
    200 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    250 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    100 Nm

Aperçu

Description du fabricant
402AA00027A 402AA00027A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon