Motion
407AA00104A
407AA00104A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473304
N° MFR407AA00104A
Prix152.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00104A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473304
N° MFR407AA00104A
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
Prix152.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    1.12 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Rapport pilote
    100:1
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
407AA00104A 407AA00104A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon