Motion
407AA00131A
407AA00131A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473308
N° MFR407AA00131A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00131A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473308
N° MFR407AA00131A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.05 po
  • Longueur totale
    4.72 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A879
  • Pression réglée en usine
    122.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    35 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
407AA00131A 407AA00131A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal