Motion
407AA00143A
407AA00143A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473316
N° MFR407AA00143A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00143A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473316
N° MFR407AA00143A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.27 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Pression réglée en usine
    55 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00143A 407AA00143A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer