Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.79 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- Type d’ajustementVis étanche
- CavitéA879
- Pression réglée en usine122.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum30 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Pression de service minimale35 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-30°C à +90 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal