Motion
407AA00243A
407AA00243A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473358
N° MFR407AA00243A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00243A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473358
N° MFR407AA00243A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Longueur totale
    4.36 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    87 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    160 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00243A 407AA00243A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer