Motion
407AA00306A
407AA00306A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473378
N° MFR407AA00306A
Prix152.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00306A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473378
N° MFR407AA00306A
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
Prix152.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.13 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Largeur totale
    1.13 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    112.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de réduction de pression
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    100 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    15 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00306A 407AA00306A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer